WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ウォールフック
座付フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55635764
品番
BK-635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
座付のフックです
材質
スチール
寸法(mm)
6
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
5.5
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100