ネジシャックル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55635904 品番 15-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径W5/16 寸法L1(mm)31 使用荷重(kg)230 寸法A(mm)8 寸法B(mm)16 材質スチール(SS400)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55635965
2018-04-02
用途:
レバーホイスト使用時

小屋梁からレバーホイスト吊下げ時にセットで使用する為、ホームセンターより安価故に購入。特に問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする