※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーチ型フィンガー グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(グリップ)オレンジ 注文コード55635905 品番AFG30-OG
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)6 最大締付トルク(N・m)1.2 寸法L(mm)29.5 寸法H(mm)27 寸法D(mm)9 寸法D1(mm)12 色(グリップ)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする