アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの ターンバックル・シャックル
アイアイの シャックル
ネジシャックル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55635913
品番
15-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
W3/8
寸法L1(mm)
36
使用荷重(kg)
300
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
18
材質
スチール(SS400)