アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの ターンバックル・シャックル
アイアイの シャックル
ネジシャックル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55635965
品番
15-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
W1
寸法L1(mm)
98
使用荷重(kg)
2000
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
50
材質
スチール(SS400)