ステンレス ロングシャックル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636008 品番 15-319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径M10 寸法L1(mm)80 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)10 寸法B(mm)20 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする