アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの ターンバックル・シャックル
アイアイの シャックル
ステンレス アンカーシャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636096
品番
15-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
M8
寸法L1(mm)
41
使用荷重(kg)
200
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
寸法R(mm)
28