WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の ターンバックル・シャックル
WAKI(和気産業)の シャックル
シートシャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636132
品番
BK-661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
チェーンなどの連結金物として。
ねじ径
M5
寸法(mm)
4
寸法L1(mm)
22
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
10
材質
ステンレス
寸法D(mm)
5
注意
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。