ターンバックル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636193 品番 15-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。

呼び径16 ねじ径W5/8 寸法L(mm)250 寸法S(mm)42 寸法B(mm)42 材質スチール(SS400) 使用荷重(kN)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55636184
2017-07-09
用途:
農業用ハウスの資材として
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

定番サイズの数種類は一定数の在庫を置かないと仕事に支障があるので、通販は在庫量の確保に便利です。廉価で品質も問題ありません。

対象商品:
55636175
2017-05-27
用途:
農業用ハウス関連
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

常時数種類の在庫を抱えておきたい時に、事前にネットで手軽に注文できるのはやはり便利です。品物は過不足ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする