WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 重量フック
鍛造環付フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636245
品番
BK-962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
材質
炭素鋼
サイズ
0.5
寸法L(mm)
109
使用荷重(kg)
500
寸法S(mm)
26
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
20
寸法R(mm)
30