鍛造環付フックバネ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636288 品番 BK-966
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。

材質炭素鋼 サイズ1 寸法L(mm)134 使用荷重(kg)1000 寸法S(mm)32 寸法D(mm)14 寸法E(mm)25 寸法R(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする