アイナット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636333 品番 15-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径M16 使用荷重(kg)400 寸法A(mm)72 寸法D(mm)12.5 寸法E(mm)35 材質スチール(SS400) 寸法B(mm)30 アイ部内径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55636367
2020-03-04
用途:
バイクのフロントホイールセンター穴に挿入するウインチけん引用シャフトの両端に取り付ける。

アイの内径がそこそこの大きさなのでけん引用のベルトが取り付けやすかった。
アイボルトやアイナットは径の太さの種類やネジピッチの種類がもっと増えてくれるとかなり重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする