15-107 アイナット アイアイ 55636367

15-107 アイナット アイアイ 55636367
15-107 アイナット アイアイ 55636367
15-107 アイナット アイアイ 55636367

アイナット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径W5/8
内容量1個注文コード55636367品番15-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径W5/8使用荷重(kg)400寸法A(mm)72寸法D(mm)12.5寸法E(mm)35材質スチール(SS400)寸法B(mm)30アイ部内径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636367
2020-03-04
用途: バイクのフロントホイールセンター穴に挿入するウインチけん引用シャフトの両端に取り付ける。

アイの内径がそこそこの大きさなのでけん引用のベルトが取り付けやすかった。
アイボルトやアイナットは径の太さの種類やネジピッチの種類がもっと増えてくれるとかなり重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする