アイボルト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636437 品番 15-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

土木、建築、機械等に使用される連結金具。

使用荷重(kg)80 寸法A(mm)48.3 ねじ径(mm)M8 寸法D(mm)6.3 寸法E(mm)20 材質スチール(SS400) ねじ径M8 寸法B(mm)15 アイ部内径(Φmm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55636428
2025-08-07
用途:
バードコール
ゆきのうらビーチストア 様 (卸売・小売業)

大きさ、重さ、感触など、思ったとおりで良かったです。

対象商品:
55636428
2025-04-30
用途:
バードコール
珈琲工房ナバホ 様 (卸売・小売業)

最高に良い!必ず、鳥が反応する!
これで作ったら間違いない!
良い物に出会えた。

対象商品:
55636428
2024-07-03
用途:
軽バンへの荷物固定用
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

ワッシャーとナットを使い、軽バンへの荷物等の固定用に使用しました。
十分な強度で特に問題ありません。

対象商品:
55636455
2019-04-17
用途:
トラクターで荷を引くために取り付けました

問題なく使用できています。安くて早くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする