アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
アイアイの 吊具用アイボルト
ステンレス ロングアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636525
品番
15-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
143
使用荷重(kg)
40
ねじ径(mm)
M10
寸法B(mm)
21
寸法L2(mm)
90
材質
ステンレス(SUS304)