フレックスワイヤー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55636604 品番 BK-178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

サビに強く、安全に取扱いができます。

ロープ径(Φmm)4(コーティング径:6) 使用荷重(kg)150 長さ(mm)1500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1520×32×6 サイズ(mm)6×1500 材質鋼線 寸法(mm)約32×53(輪部分) 入数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55636604
2024-03-17
用途:
自転車盗難防止
金融・保険業

2本を⊃⊂の用にクロスさせて、玄関の柱に縛り付けて、自転車と南京錠で鍵を掛けます。太さ4mmは扱いやすいです。

対象商品:
55636595
2023-09-15
用途:
出先でのヘルメットロック

絶妙な柔らかさで使いやすい。
「あと数ミリ太いと安心」と考える方も居るかもしれないけど、
この商品を切断する工具を持つ者であれば、あと数ミリ太くても結果は同じでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
55636595
2020-11-19
用途:
ハンモックをつるとき

ハンモックをつるときに木を傷つけにくいし滑りにくいのでとてもよいです。ワイヤーのチクチクがないのでなんにでも使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
55636604
2020-08-08
用途:
機材落下防止にて使用
サービス業

しっかりと加工されています。とても扱いやすいです。触っていて安心感が持てます。

2人が参考にしています
対象商品:
55636604
2018-07-23
用途:
ラダーレールとトランポの中継に使用
株式会社日本レース企画 様

デザイン、値段ともに満足しております。ホムセンのそれよりコスパに優れているのでまたお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする