足付フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55636638 品番BK-636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

足付のフックです。

材質スチール 寸法(mm)7 種類洋灯吊 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)85 寸法B(mm)95 寸法C(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする