WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 洋折釘
ユニクロ大折釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
55636674
品番
SH-194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
13
寸法A(mm)
90
寸法C(mm)
34
安全荷重(kg)
13
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
ユニクロームメッキ