15-125 ステンレス アイストラップ アイアイ 55636708

15-125 ステンレス アイストラップ アイアイ 55636708
15-125 ステンレス アイストラップ アイアイ 55636708
15-125 ステンレス アイストラップ アイアイ 55636708
15-125 ステンレス アイストラップ アイアイ 55636708

ステンレス アイストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55636708品番15-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法L(mm)50使用荷重(kg)20寸法D(mm)5寸法B(mm)18材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5563670815-1250039176715-12515-125 ステンアイストラップ アイアイ 00391767ステンアイストラップアイアイ1個
229
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする