アイアイ
ステンレス アイストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55636726
品番
15-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
65
使用荷重(kg)
40
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
24
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55636726
15-127
00391785
15-127
ステンアイストラップ
アイアイ
1個
¥
309
税込
¥340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)