アイストラップL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55636744 品番BK-987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チェーン等の固定に

寸法(mm)91 高さ(mm)18 奥行(mm)6 使用荷重(kg)20 材質ステンレスSUS304 種類アイストラップ
注意
※表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
※摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。
※締めつけや取り付けは確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする