アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用アイスナップ
ステンレス アイスナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55636762
品番
15-509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
寸法L(mm)
101
使用荷重(kg)
50
呼び
B3
寸法S(mm)
16
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
45