ステン菱形アイプレート

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636796 品番 15-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法H(mm)20 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート 寸法W(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55636778
2023-12-13
用途:
船舶の艤装
製造業

プレート面が縦方向も横方向もそりかえっています。
縦方向で2mmほど反り返っており、板にあてがうとガタガタです。
こういうものは、平面度をある程度確保していてほしいです。
どうやって修正しようか考え中です。

対象商品:
55636787
2022-07-24
用途:
収納扉の修理

使用していたアイプレートが破損したので、こちらのアイプレートに交換しました。これまで使っていたものより高品質で丈夫です。

対象商品:
55636787
2022-12-17
用途:
器具固定

比較的廉価であり精度も良いため問題なく使用してます。
必要時には次回も購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする