ステン回転アイプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636814 品番 15-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

使用荷重(kg)30 寸法A(mm)34 寸法D(mm)6 寸法B(mm)41 寸法W(mm)18 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする