ステン回転アイプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636823 品番 15-136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

使用荷重(kg)40 寸法A(mm)40 寸法D(mm)8 寸法B(mm)50 寸法W(mm)19 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする