WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用カラビナ
ステンレス スプリングフック BK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55636866
品番
BK-607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法A(mm)
29
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
80
寸法S(mm)
16
寸法(mm)
10×100
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
100
ナット
無し
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい