WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用カラビナ
SスプリングフックN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55636875
品番
BK-765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チェーン等の結合に
寸法A(mm)
7
寸法A1(mm)
18
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
7
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
6×60
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
60
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。