WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用カラビナ
SスプリングフックC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55636884
品番
BK-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チェーン等の結合に
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
10×100
種類
カラビナ
寸法L(mm)
100
使用荷重(kg)
125
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
25
注意
※犬などペット用には使用できません。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。