WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用カラビナ
カラビナ 鉄変D型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
175
注文コード
55636918
品番
KB10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
許容荷重(kg)
175
タイプ
環付き
使用荷重(kg)
175
破壊荷重(kg)
2100
材質
鉄
高さ(mm)
60
種類
カラビナ
径(Φmm)
10
幅W(mm)
114