ステン回転スナップ 鉄砲型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637033 品番 15-511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法L(mm)75 使用荷重(kg)50 呼びK1 寸法S(mm)7.5 寸法E(mm)14 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする