アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スイベルスナップ
ステン回転スナップ 鉄砲型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637067
品番
15-514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
85
使用荷重(kg)
30
呼び
5/8
寸法S(mm)
7
寸法E(mm)
17
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)