ステン回転スナップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637085 品番 15-516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法E(mm)12 寸法L(mm)70 寸法S(mm)8 使用荷重(kg)10 呼び1/2 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする