アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スイベルスナップ
ステン回転スナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637094
品番
15-517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法E(mm)
17
寸法L(mm)
83
寸法S(mm)
9
使用荷重(kg)
50
呼び
S2
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ