WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用スイベルスナップ
Kスナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637164
品番
BK-944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
亜鉛合金製のKスナップです。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
11
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
65
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
10×19