ステンレス スプリングフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637234 品番 15-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法L(mm)52 使用荷重(kg)50 寸法S(mm)6 寸法D(mm)5 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55637277
2019-06-20
用途:
テント固定
建設業・工事業

90サイズで引っ張り強度95kgで
テントの方が先に破れそうです。
フック内には返しがついているので
瞬間的にテンションがかかっても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする