アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スナップフック
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637243
品番
15-407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
65
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック