アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スナップフック
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637252
品番
15-408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
70
使用荷重(kg)
75
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック