※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスケース プランジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637278 品番 SSPS4
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥502
販売価格(税別)
456
材質(本体)SUS305 質量(g)0.6 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)SUS303 荷重(最小〜最大)(N)10.7〜17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする