スプリングスナップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637374 品番 BK-622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

チェーンの連結などにお使いください。

寸法A(mm)10 寸法B(mm)7 寸法D(mm)6 寸法L(mm)58 寸法(mm)6×61 材質(本体)ステンレスSUS304 種類スナップフック 使用荷重(kg)50
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする