スプリングスナップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637383 品番 BK-623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チェーンの連結などにお使いください。

寸法A(mm)13 寸法B(mm)11 寸法D(mm)8 寸法L(mm)81 寸法(mm)8×81 材質(本体)ステンレスSUS304 種類スナップフック 使用荷重(kg)130
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする