WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用スナップフック
ステンレス スプリングフック BK リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637444
品番
BK-688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法(mm)
5×50
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
スナップフック
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
50
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
7