WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用スナップフック
スプリングスナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637453
品番
BK-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
チェーンの連結などにお使いください。
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
122
寸法(mm)
12×122
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
300
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい