WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用スナップフック
Wスナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637462
品番
BK-955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
チェーン、ロープなどの結合に
寸法(mm)
95
材質(本体)
亜鉛合金
種類
スナップフック
寸法L(mm)
95
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
7
寸法E(mm)
10
注意
※犬などペット用には使用できません。