回転ナスカン NO.225

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55637505 品番BK-591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。

材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)9 寸法S(mm)8 寸法E(mm)11
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする