WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
回転ナスカン NO.3142
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637514
品番
BK-592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質
可鍛鋳鉄
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
105
使用荷重(kg)
30
寸法S(mm)
13
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
37
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。