WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
リング付回転スナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637523
品番
BK-599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
チェーンの連結などにお使いください。
寸法L(mm)
59
寸法A(mm)
5
寸法S(mm)
5
サイズ(inch)
3/8
寸法E(mm)
10
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
10
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。