WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
リング付回転スナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637532
品番
BK-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
チェーンの連結などにお使いください。
寸法L(mm)
74
寸法A(mm)
8
寸法S(mm)
7
サイズ(inch)
5/8
寸法E(mm)
16
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
10
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。