WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
装飾スナップ SSサイズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637548
品番
BK-629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
アクセサリー、キーボルダ―などの取付けに!
サイズ
SS-1
寸法L(mm)
53
使用荷重(kg)
7
寸法A(mm)
7
寸法S(mm)
5
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法E(mm)
11
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。