装飾スナップ SSサイズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637566 品番 BK-631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

アクセサリー、キーボルダ―などの取付けに!

サイズSS-3 寸法L(mm)76 使用荷重(kg)12 寸法A(mm)9 寸法S(mm)9 材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法E(mm)13
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55637548
2017-12-11
用途:
鎖の先端に
鳥海 牧場 様 (農・林・水産業)

もう少し大きい物が欲しかったのですが間に合わせに購入してみました。
問題なく使用できますが、やはり余裕があると楽ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする