ダブル アイスナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637602 品番 BK-730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい

寸法(mm)90 寸法L(mm)88 寸法A(mm)9 寸法S(mm)8 寸法E(mm)9 材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 使用荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする